12X19X20 タカN(ホソメP1.5 大阪魂 13367317 12X19X20 タカN(ホソメP1.5 大阪魂 13367317 12X19X20 タカN(ホソメP1.5 大阪魂 13367317

タカN(ホソメP1.5

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ねじの呼びdM12 寸法l(mm)20 注文コード13367317 品番12X19X20
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
この商品はねじの呼びd・寸法lなど14種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)19 ピッチ(mm)1.5 寸法l(mm)20 寸法s(mm)19 ねじの呼びdM12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする