M4 SUSFRLナット 大阪魂 13367378 M4 SUSFRLナット 大阪魂 13367378 M4 SUSFRLナット 大阪魂 13367378

SUSFRLナット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(9個) 注文コード 13367378 品番 M4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667

フリクションリング付き戻り止めナットの輸入品(代替品)として管理している商品です
国産品同様にフリクションリングの材質はSUS301になります

タイプ1種 ピッチ(mm)0.7 寸法H(mm)3.8 寸法S(mm)7 羽根枚数フリクションリング羽根数:3 呼び径dM4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする