M22 SUSFRLナット 大阪魂 13367466 M22 SUSFRLナット 大阪魂 13367466 M22 SUSFRLナット 大阪魂 13367466

SUSFRLナット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13367466 品番 M22
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,917
販売価格(税別)
2,652

フリクションリング付き戻り止めナットの輸入品(代替品)として管理している商品です
国産品同様にフリクションリングの材質はSUS301になります

タイプ1種 ピッチ(mm)2.5 寸法H(mm)19.5 寸法S(mm)32 羽根枚数フリクションリング羽根数:2 呼び径dM22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする