日本救命器具
日本救命器具の 船舶艤装品
日本救命器具の 船舶救命器具
日本救命器具の その他救命用品
小型船舶用救命浮輪
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
内径(mm)
136
注文コード
13367788
品番
P-136K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥11,000
この商品は
内径
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
浮力(kg)
約9.6
厚さ(mm)
96
質量(g)
約560
型式承認番号
第4203号
外径(mm)
395
内径(mm)
136
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
13367788
P-136K
20966067
P-136K型
小型船舶用救命浮輪
日本救命器具
1個
¥
9,998
欠品中
税込
¥
10,998
注文コードが変更になりました