日本救命器具
日本救命器具の 船舶艤装品
日本救命器具の 船舶救命器具
日本救命器具の その他救命用品
小型船舶用救命浮輪
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
内径(mm)
230
注文コード
13367797
品番
P-230K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥12,000
この商品は
内径
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
浮力(kg)
約10.0
厚さ(mm)
70
質量(g)
約650
型式承認番号
第4204号
外径(mm)
495
内径(mm)
230
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
13367797
P-230K
20966058
P-230K型
小型船舶用救命浮輪
日本救命器具
1個
¥
9,498
税込
¥
10,448
注文コードが変更になりました