大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の ゆるみ止めナット
FRLナット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13367868
品番
M22
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
フリクションリング付き戻り止めナットの輸入品(代替品)として管理している商品です
国産品同様にフリクションリングの材質はSUS301になります
タイプ
1種
ピッチ(mm)
2.5
寸法H(mm)
19.5
寸法S(mm)
32
羽根枚数
フリクションリング羽根数:2
呼び径d
M22