ナマリレスBSビット(スタンダ-ド

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(24個) ねじの呼びM2.6 注文コード13367911 品番SB-2601EC
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
この商品はねじの呼び・内容量など13種類から選べます 他の種類を見る
ピッチ(mm)0.45 寸法L(mm)5 寸法D1(mm)4 寸法D2(mm)4.3 ねじの呼びM2.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スプリュー・ヘリサート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする