Fitbit Inspire3

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13367946 品番FB424BKLV
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥11,637
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
ブラック サイズL/Sサイズ対応 質量(g)時計:約17.7 ベルトライラックブリス 機能通知機能/心拍変動/睡眠スコア 防水50M GPSナシ
注意
※スマートフォンAndroid8.0以降 iOS14以降

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマートウォッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする