日本緑十字社
日本緑十字社の 安全保護テープ
日本緑十字社の 蛍光/蓄光テープ
高輝度蓄光+再帰反射ラインテープ
商品レビューを投稿する
当日出荷
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
13367964
品番
072010
参考基準価格(税別)
¥9,750
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
高輝度蓄光と再帰反射の2つの機能を兼ね備えたラインテープです。
色
グリーン
使用場所
屋外使用可
テープ幅(mm)
25
テープ長さ(m)
5
テープ厚さ(mm)
0.6
基材
アクリル樹脂+マイクロプリズム、蓄光剤
粘着力
13.5N/10mm
特性
反射、蓄光
主な用途
安全用
用途
停電時における避難誘導のサポート用品として。
幅(mm)
25
厚さ(mm)
0.6
質量(g)
145
タイプ
高輝度蓄光対応品(JIS規格JC級)/屋外1類輝度対応品(JISZ9098)/反射規格適合品(JISZ9117)/はく離紙付タイプ
長さ(m)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
(5.22MB)
注意
※屋外使用時はオーバーラミ等、表面・端部保護が必要になります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません