大阪魂
大阪魂の スプリュー・ヘリサート
大阪魂の インサート
ナマリレスBSビット(スタンダ-ド
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(22個)
ねじの呼び
M3
注文コード
13367990
品番
SB305050EC
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
ピッチ(mm)
0.5
寸法L(mm)
5
寸法D1(mm)
5
寸法D2(mm)
5.3
ねじの呼び
M3