大阪魂
大阪魂の スプリュー・ヘリサート
大阪魂の インサート
ステンEサ-ト(UNF
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(4個)
ねじの呼び
U1/4-28
注文コード
13368288
品番
1/4X28-2D
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
28
自由巻数(±1/4)
11 3/8
タップ下穴径最大(Φmm)
6.72
自由外径最大(Φmm)
8.28
ねじの呼び
U1/4-28