※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
(3件のレビュー)内容量1セット(5枚)
寸法(mm)1000×2000
内容量1セット(5枚)注文コード13368348品番40×1000×2000
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥29,678販売価格(税別)
ロングセラー品「タフボード」の長尺タイプ。
高発泡ポリエチレンシート『ミラマット』を積層した、軽量でサイズ設定が自由なトラック輸送用緩衝材です。
適度な柔軟性があるので、曲げても折れません。優れた緩衝性で、積荷を優しく保護します。 帯電防止品なので、汚れがつきにくくなっています。長尺でも軽量で取り扱いが便利。
※10mm、15mm、20mm厚みの原反を使用した貼合わせ構成