大阪魂
大阪魂の スプリュー・ヘリサート
大阪魂の インサート
ステンEサ-ト(UNF
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじの呼び
U7/8-14
注文コード
13368410
品番
7/8X14-1.5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,389
販売価格(税別)
¥
1,263
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
14
自由巻数(±1/4)
15 1/2
タップ下穴径最大(Φmm)
22.84
自由外径最大(Φmm)
26.7
ねじの呼び
U7/8-14