M8 SUS304T-スプリング 大阪魂 13368568 M8 SUS304T-スプリング 大阪魂 13368568 M8 SUS304T-スプリング 大阪魂 13368568

SUS304T-スプリング

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(3個) 注文コード 13368568 品番 M8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667

<材質>
SUS304-WPB(スプリング材質:JIS G 4314のSUS304-WPB)
<特長>
ボルトの余長につけることでゆるみ脱落を防止できるゆるみ防止金具です。
性能面では、ナット緩みの発生原因の多くを占める振動外力に対し、
強力なゆるみ止め性能を有しており、取付けたT-スプリングにより、
振動外力によるナットのゆるみは発生しません。
施工面では、一般的な12角ソケットによる取付けを可能にしておりますが、
専用工具をご使用頂くことで、より簡単に取付け取外しを可能にしております。
T-スプリング専用ソケット
ナット共回り防止機能付き
※T-スプリング専用ソケットは別売りです。

内径(Φmm)Dj:6.5 寸法H(mm)3.6 呼びM8 寸法t(mm)0.9 寸法S(mm)13

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする