CR-101A420 写真用紙・光沢プロ[クリスタルグレード] Canon 13368829 CR-101A420 写真用紙・光沢プロ[クリスタルグレード] Canon 13368829 CR-101A420 写真用紙・光沢プロ[クリスタルグレード] Canon 13368829

写真用紙・光沢プロ[クリスタルグレード]

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(20枚) 注文コード 13368829 品番 CR-101A420
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

インクジェットプリンター写真用紙の最高峰モデル。
光沢プロ[プラチナグレード]を上回る”超光沢”の写真用紙です。 光沢感/写像性を重視するプロ・ハイアマの作品作りをサポートします。紙ではなくフィルムのような質感で、輝きのある高い光沢感が特長です。新開発のインク受容層とハイスムージング層を含む8層構造により、これまでにない鮮やかな画質と高い光沢感を実現。これにより、美しい発色※を実現しています。彩度高く表現できるため、作品の立体感が増します。 展示会やコンテストに応募したり、額装で部屋に飾るなど、ここ一番での作品作りに最適な用紙です。
※鮮明性25%アップ、光沢性10%アップ(光沢 プロ[プラチナグレード比])

サイズA4 入数(枚)20 対応機種PIXUS PRO-100S/PIXUS PRO-100/PIXUS PRO-10S/PIXUS PRO-10/PRO-S1/PRO-G1 白色度(%)ISO:95 紙質光沢 紙厚(mm)0.34 坪量(g/m2)380 印刷方式片面 適合プリンタインクジェットプリンタ カテゴリー写真用紙(印画紙タイプ)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする