写真用紙・絹目調

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(20枚) 注文コード 13368917 品番 SG-201A3N20
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

しっとりとした質感をかもしだす高級感のある絹目調光沢紙(半光沢紙)です。
独自開発の高機能微粒子と写真用支持体を採用。さらに、発色性に優れたインク吸収層により、銀塩写真並みの画質を実現しています。ぎらつきを抑えた高級感のある、しっとりとした風合いに仕上がります。

サイズA3ノビ 紙質絹目 紙厚(mm)0.26 入数(枚)20 白色度(%)ISO:91 適合プリンタインクジェットプリンタ 対応機種PIXUS iP9910/PIXUS iP8730、PIXUS iX7000/PIXUS iX6830/PIXUS iX6530/PIXUS iX5000、PIXUS Pro9500 Mark II/PIXUS Pro9500/PIXUS Pro9000 Mark II/PIXUS Pro9000/PIXUS PRO-100S/PIXUS PRO-100/PIXUS PRO-10S/PIXUS PRO-10、PRO-S1、PRO-G1、PIXUS PRO-1、PIXUS 9900i、PIXUS 9100i、PIXUS 6500i、PIXUS 6100i、BJ F9000/BJ S6300 坪量(g/m2)260 印刷方式片面 カテゴリー写真用紙(印画紙タイプ)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする