大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 高ナット(長ナット)
3カ-W イケイタカN(B=17
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13369015
品番
M10-1/2X50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,044
販売価格(税別)
¥
949
バスケットに入れる
長さ(mm)
50
寸法L(mm)
50
呼び径
M10-W1/2
寸法L1(mm)
33
寸法A(mm)
M10
寸法S(mm)
17
寸法B(mm)
W1/2
寸法L2(mm)
25