1/4-1/2X40 ユニクロ イケイタカN(B=17 大阪魂 13369067 1/4-1/2X40 ユニクロ イケイタカN(B=17 大阪魂 13369067 1/4-1/2X40 ユニクロ イケイタカN(B=17 大阪魂 13369067

ユニクロ イケイタカN(B=17

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 長さ(mm)40 注文コード13369067 品番1/4-1/2X40
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
この商品は長さなど12種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)40 寸法L(mm)40 呼び径W1/4-W1/2 寸法L1(mm)27 寸法A(mm)W1/4 寸法S(mm)17 寸法B(mm)W1/2 寸法L2(mm)20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする