大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 高ナット(長ナット)
ユニクロ イケイタカN(B=17
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
長さ(mm)
40
注文コード
13369101
品番
5/16-1/2X40
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
この商品は
長さ
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
40
寸法L(mm)
40
呼び径
W5/16-W1/2
寸法L1(mm)
27
寸法A(mm)
W5/16
寸法S(mm)
17
寸法B(mm)
W1/2
寸法L2(mm)
20