大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の ゆるみ止めナット
クロメ-トFRLナット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1袋(19個)
注文コード
13369295
品番
M3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
フリクションリング付き戻り止めナットの輸入品(代替品)として管理している商品です
国産品同様にフリクションリングの材質はSUS301になります
タイプ
2種
ピッチ(mm)
0.5
寸法H(mm)
3
寸法S(mm)
5.5
羽根枚数
フリクションリング羽根数:3
呼び径d
M3