大阪魂
大阪魂の スプリュー・ヘリサート
大阪魂の インサート
ステンスプリュ-(UNCスプリュ-(UNC
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1袋(4個)
注文コード
13369530
品番
#4X40-1.5D
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
40
自由巻数(±1/4)
4 3/4
寸法L2(mm)
4.27
自由外径最大(Φmm)
4.04
ねじの呼び
No.4-40