#4X40-2.5D ステンスプリュ-(UNCスプリュ-(UNC 大阪魂 13369539 #4X40-2.5D ステンスプリュ-(UNCスプリュ-(UNC 大阪魂 13369539 #4X40-2.5D ステンスプリュ-(UNCスプリュ-(UNC 大阪魂 13369539

ステンスプリュ-(UNCスプリュ-(UNC

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(3個) 注文コード 13369539 品番 #4X40-2.5D
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)40 自由巻数(±1/4)8 7/8 寸法L2(mm)7.11 自由外径最大(Φmm)4.04 ねじの呼びNo.4-40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スプリュー・ヘリサート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする