#8X32-1D ステンスプリュ-(UNCスプリュ-(UNC 大阪魂 13369575 #8X32-1D ステンスプリュ-(UNCスプリュ-(UNC 大阪魂 13369575 #8X32-1D ステンスプリュ-(UNCスプリュ-(UNC 大阪魂 13369575

ステンスプリュ-(UNCスプリュ-(UNC

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(3個) 注文コード 13369575 品番 #8X32-1D
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)32 自由巻数(±1/4)3 1/2 寸法L2(mm)4.17 自由外径最大(Φmm)5.59 ねじの呼びNo.8-32

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スプリュー・ヘリサート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする