5/16(クロ NEWフィットノブ(シロ 大阪魂 13369785 5/16(クロ NEWフィットノブ(シロ 大阪魂 13369785 5/16(クロ NEWフィットノブ(シロ 大阪魂 13369785

NEWフィットノブ(シロ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(3個) 注文コード13369785 品番5/16(クロ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
この商品は内容量など11種類から選べます 他の種類を見る
サイズW5/16 寸法D(Φmm)28 寸法E(mm)10 寸法B(mm)16 寸法C(mm)21 寸法A(Φmm)42 挿入深さ(mm)17

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする