大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 高ナット(長ナット)
SUSタカN(ホソメP1.5
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじの呼びd
M16
寸法l(mm)
50
注文コード
13370117
品番
16X24X50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,636
販売価格(税別)
¥
2,396
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼びd・寸法l
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
24
ピッチ(mm)
1.5
寸法l(mm)
50
寸法s(mm)
24
ねじの呼びd
M16