M8-3/8X25 SUSイケイタカN(B=14 大阪魂 13370205 M8-3/8X25 SUSイケイタカN(B=14 大阪魂 13370205 M8-3/8X25 SUSイケイタカN(B=14 大阪魂 13370205

SUSイケイタカN(B=14

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13370205 品番 M8-3/8X25
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,724
販売価格(税別)
1,567
長さ(mm)25 寸法L(mm)25 呼び径M8-W3/8 寸法L1(mm)16.5 寸法A(mm)M8 寸法S(mm)14 寸法B(mm)W3/8 寸法L2(mm)12.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする