大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 高ナット(長ナット)
SUSイケイタカN(B=14
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13370275
品番
5/16-3/8X40
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,553
販売価格(税別)
¥
1,412
バスケットに入れる
長さ(mm)
40
寸法L(mm)
40
呼び径
W5/16-W3/8
寸法L1(mm)
25
寸法A(mm)
W5/16
寸法S(mm)
14
寸法B(mm)
W3/8
寸法L2(mm)
20