#6X32-1D ステンレスタングレスインサ-ト2TNC 大阪魂 13370440 #6X32-1D ステンレスタングレスインサ-ト2TNC 大阪魂 13370440 #6X32-1D ステンレスタングレスインサ-ト2TNC 大阪魂 13370440

ステンレスタングレスインサ-ト2TNC

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13370440 品番 #6X32-1D
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)32 サイズU6-32 区分並目フリータイプ(2TNC) 外径(Φmm)4.52〜4.90 適合ドリル径(mm)3.7 呼び長さ1D

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スプリュー・ヘリサート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする