大阪魂
大阪魂の スプリュー・ヘリサート
大阪魂の インサート
ステンレスタングレスインサ-ト2TNC
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13370458
品番
#8X32-1D
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
32
サイズ
U8-32
区分
並目フリータイプ(2TNC)
外径(Φmm)
5.21〜5.58
適合ドリル径(mm)
4.4
呼び長さ
1D