#10X24-1.5 ステンレスタングレスインサ-ト2TNC 大阪魂 13370501 #10X24-1.5 ステンレスタングレスインサ-ト2TNC 大阪魂 13370501 #10X24-1.5 ステンレスタングレスインサ-ト2TNC 大阪魂 13370501

ステンレスタングレスインサ-ト2TNC

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13370501 品番 #10X24-1.5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)24 サイズU10-24 区分並目フリータイプ(2TNC) 外径(Φmm)6.20〜6.57 適合ドリル径(mm)5.1 呼び長さ1.5D

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スプリュー・ヘリサート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする