M36 SUSHLスプリング(バタフライ 大阪魂 13370571 M36 SUSHLスプリング(バタフライ 大阪魂 13370571 M36 SUSHLスプリング(バタフライ 大阪魂 13370571

SUSHLスプリング(バタフライ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 サイズM36 注文コード13370571 品番M36
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
この商品はサイズ・内容量など11種類から選べます 他の種類を見る
サイズM36 質量(g)10.9 寸法L(mm)54 内径(Φmm)30.6 線径(Φmm)1.6 巻数5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする