大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の ゆるみ止めナット
SUSHLスプリング(バタフライ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ
W3/4
注文コード
13370607
品番
3/4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・内容量
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ
W3/4
質量(g)
1.8
内径(Φmm)
15.5
寸法H(mm)
31
線径(Φmm)
1.2
巻数
5