大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 蝶ナット
ユニクロ レイカンチョウN(OPG
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1袋(39個)
注文コード
13370957
品番
M5(D=21
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
寸法H(mm)
11
呼び
M5
寸法D(mm)
21
寸法B(mm)
8
寸法C(mm)
4.1
寸法A1(mm)
10
寸法G(mm)
3