大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 高ナット(長ナット)
ユニクロ イケイタカN(B=14
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(2個)
長さ(mm)
25
寸法S(mm)
14
注文コード
13371036
品番
M6-3/8X25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
この商品は
長さ・寸法S・内容量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
25
寸法L(mm)
25
呼び径
M6-W3/8
寸法L1(mm)
17
寸法A(mm)
M6
寸法S(mm)
14
寸法B(mm)
W3/8
寸法L2(mm)
12.5