1/4-3/8X25 ユニクロ イケイタカN(B=14 大阪魂 13371097 1/4-3/8X25 ユニクロ イケイタカN(B=14 大阪魂 13371097 1/4-3/8X25 ユニクロ イケイタカN(B=14 大阪魂 13371097

ユニクロ イケイタカN(B=14

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(2個) 長さ(mm)25 寸法S(mm)14 注文コード13371097 品番1/4-3/8X25
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
この商品は長さ・寸法S・内容量など10種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)25 寸法L(mm)25 呼び径W1/4-W3/8 寸法L1(mm)17 寸法A(mm)W1/4 寸法S(mm)14 寸法B(mm)W3/8 寸法L2(mm)12.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする