M5 3カ-W イタツキナット 大阪魂 13371140 M5 3カ-W イタツキナット 大阪魂 13371140 M5 3カ-W イタツキナット 大阪魂 13371140

3カ-W イタツキナット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 サイズM5 注文コード13371140 品番M5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥974
販売価格(税別)
885
この商品はサイズなど10種類から選べます 他の種類を見る
サイズM5 穴径(Φmm)3.5 寸法A(mm)24 寸法B(mm)16 寸法C(mm)4 板厚(mm)1.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする