大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 四角ナット
3カ-W イタツキナット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ
M10
注文コード
13371167
品番
M10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥974
販売価格(税別)
¥
885
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ
M10
穴径(Φmm)
4.5
寸法A(mm)
50
寸法B(mm)
30
寸法C(mm)
10
板厚(mm)
1.6