M12 3カ-W イタツキナット 大阪魂 13371176 M12 3カ-W イタツキナット 大阪魂 13371176 M12 3カ-W イタツキナット 大阪魂 13371176

3カ-W イタツキナット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 サイズM12 注文コード13371176 品番M12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,267
販売価格(税別)
1,152
この商品はサイズなど10種類から選べます 他の種類を見る
サイズM12 穴径(Φmm)5.5 寸法A(mm)50 寸法B(mm)30 寸法C(mm)10 板厚(mm)2.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする