20X30X30 ユニクロ タカN(ホソメ P1.5 大阪魂 13371508 20X30X30 ユニクロ タカN(ホソメ P1.5 大阪魂 13371508 20X30X30 ユニクロ タカN(ホソメ P1.5 大阪魂 13371508

ユニクロ タカN(ホソメ P1.5

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ねじの呼びdM20 寸法l(mm)30 注文コード13371508 品番20X30X30
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,171
販売価格(税別)
1,974
この商品はねじの呼びd・寸法lなど10種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)30 ピッチ(mm)1.5 寸法l(mm)30 寸法s(mm)30 ねじの呼びdM20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする