曜日別特売
M6-10X30 3カ-W イケイタカN(B=14 大阪魂 13371919

 

M6-10X30 3カ-W イケイタカN(B=14 大阪魂 13371919
M6-10X30 3カ-W イケイタカN(B=14 大阪魂 13371919
M6-10X30 3カ-W イケイタカN(B=14 大阪魂 13371919

3カ-W イケイタカN(B=14

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード13371919品番M6-10X30
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)30寸法L(mm)30呼び径M6-M10寸法L1(mm)20寸法A(mm)M6寸法S(mm)14寸法B(mm)M10寸法L2(mm)15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする