M24X2.0 3カ-W S45C(H)Uナット(ホソメ 大阪魂 13372165 M24X2.0 3カ-W S45C(H)Uナット(ホソメ 大阪魂 13372165 M24X2.0 3カ-W S45C(H)Uナット(ホソメ 大阪魂 13372165

3カ-W S45C(H)Uナット(ホソメ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ピッチ(mm)2 呼び径M24 注文コード13372165 品番M24X2.0
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,868
販売価格(税別)
2,607
この商品はピッチ・呼び径・内容量など9種類から選べます 他の種類を見る

形状
ナットにバネ効果のあるリング(フリクションリングと言い材質はSUS301)をカシめ、一体化した物です。
特徴
フリクションリングのバネ作用により雄ねじ部に摩擦が生じ、ゆるみ止め効果が発生します。
中間位置で定着する事が出来ます。
オールメタルなので耐熱性に優れています。
ウェルド、フランジ付、CAP付、細目など用途に応じた様々な形状があります。

長さ(mm)2 ピッチ(mm)2 呼び径M24 寸法s(mm)36 寸法h(mm)21.5 寸法m(mm)18.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする