M16 3カ-W 45C(H)ハ-ドロックNリム 大阪魂 13372208 M16 3カ-W 45C(H)ハ-ドロックNリム 大阪魂 13372208 M16 3カ-W 45C(H)ハ-ドロックNリム 大阪魂 13372208

3カ-W 45C(H)ハ-ドロックNリム

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13372208 品番 M16
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥807
販売価格(税別)
734

クサビの原理を用いた緩み止め構造のナットです
凸ナット・凹ナットの2つで1セットのナットになります(最初に取り付けるのは凸ナットからです)
凸を下ナット 凹を上ナットと呼ぶこともあります。
リム付きの基礎知識
凹ナットのリムがストッパーの役割をしており、着脱性が格段に向上しております。(凹ナットの締付の際に、凸ナットにスパナが当たることを防いでくれます)
※以前はリムが無かったため、凹ナットを装着する際に、スパナが凸ナットにも当たってしまい、締付がうまくいかないことがあったため、改良されました。
取付手順(特にトルク管理の部分)などは要確認願います
NAS式/ユンカー式などの振動衝撃試験結果はカタログに掲載されております
Class4:SS400又は相当 Class8:S45C調質 Class10:SCM435調質 A2:SUS304又は相当 他 です
Class10(SCM435調質)は凸ナットSCM435/凹ナットS45Cの組み合わせです
ベーシック標準型のM33以上の寸法はセミ薄タイプになりますので、セミ薄で検索をお願い致します
ステンレス製に使用されるFB(フェルボンド)処理は蓚酸塩被膜(しゅうさんえんひまく)で、一言で言うと焼き付き防止コートとのことです。
※標準でもステンレスには焼き付き防止剤が処理されております
繰り返し使用可能です
再利用の際には使用状況などのご相談ください。
在庫品のハードロックナット 強度区分 SUS M5〜M16→A2-70、 M20〜M24→A2-50
よくあるご質問にもメーカーで「Q&A」・「使用上の注意事項」を用意されておりますので是非ご覧ください。

質量(g)46 ピッチ(mm)2 呼び径M16 寸法H(mm)13 寸法D(Φmm)27.7 寸法B(mm)24 寸法C(mm)27.7 寸法l(mm)21.2 寸法H1(mm)11

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする