M8(25マル ニギリダマカナグナシクロ 大阪魂 13372488 M8(25マル ニギリダマカナグナシクロ 大阪魂 13372488 M8(25マル ニギリダマカナグナシクロ 大阪魂 13372488

ニギリダマカナグナシクロ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(3個) 注文コード 13372488 品番 M8(25マル
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
寸法H(mm)23 寸法D(mm)25 寸法Lf(mm)金具なし:12、金具あり:12 ねじの呼びM8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル・取っ手・グリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする