大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の ウェルドナット(溶接ナット)
6カクウエルドN1A(タナハラ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(53個)
ねじの呼び
M6
注文コード
13372646
品番
M6X1.0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
1
寸法H(mm)
6
寸法t(mm)
0.8
寸法S(mm)
13
寸法D(mm)
9
寸法D1(mm)
9
寸法h(mm)
0.5
寸法g(mm)
0.5
寸法f(mm)
0.2〜1
ねじの呼び
M6