大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の ウェルドナット(溶接ナット)
6カクウエルドN1A(タナハラ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(16個)
ねじの呼び
M12(19×11
注文コード
13372698
品番
M12ホソメ1.25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
寸法H(mm)
強度区分5用:11/強度区分8用:12
寸法t(mm)
1.2
寸法S(mm)
19
寸法D(mm)
15
寸法D1(mm)
15
寸法h(mm)
0.7
寸法g(mm)
0.8
寸法f(mm)
0.2〜1.2
ねじの呼び
M12(19×11