3/8-1/2X60 SUSイケイタカN(B=17 大阪魂 13373145 3/8-1/2X60 SUSイケイタカN(B=17 大阪魂 13373145 3/8-1/2X60 SUSイケイタカN(B=17 大阪魂 13373145

SUSイケイタカN(B=17

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13373145 品番 3/8-1/2X60
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,694
販売価格(税別)
2,449
長さ(mm)60 寸法L(mm)60 呼び径W3/8-W1/2 寸法L1(mm)35 寸法A(mm)W3/8 寸法S(mm)17 寸法B(mm)W1/2 寸法L2(mm)30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする