変換名人
変換名人の PCアクセサリー
変換名人の ケーブル
変換名人の 変換・延長アダプタ
HDMI変換アダプタ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13373467
品番
HD8821
参考基準価格(税別)
¥939
販売価格(税込)
¥1,022
販売価格(税別)
¥
929
バスケットに入れる
HDMIをDVIに変換するアダプタです。
HDMIモニターをDVIの端子に接続できます。
色
ブラック
規格
HDMI ver1.4
コネクタ形状
HDMI(メス) - DVI(24+1ピン オス)
加工
金メッキ
オス形状
DVI(24+1ピン/オス)
メス形状
HDMI(メス)
変換タイプ
オス-メス
注意
※製品は国内向けの民生品です。