変換名人
変換名人の PCアクセサリー
変換名人の ケーブル
変換名人の 変換・延長アダプタ
HDMI変換アダプタ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13373476
品番
HD8838
参考基準価格(税別)
¥939
販売価格(税込)
¥1,022
販売価格(税別)
¥
929
バスケットに入れる
DVIをHDMIに変換するアダプタです。
DVI端子のモニターをHDMI接続する時に便利です。
色
ブラック
規格
HDMI ver1.4
コネクタ形状
DVI(24+1ピン メス) - HDMI(オス)
加工
金メッキ
オス形状
HDMI(オス)
メス形状
DVI(24+1ピン/メス)
変換タイプ
オス-メス
注意
※製品は国内向けの民生品です。