変換名人
変換名人の PCアクセサリー
変換名人の ケーブル
変換名人の 変換・延長アダプタ
HDMI変換アダプタ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13373485
品番
HD8845
参考基準価格(税別)
¥939
販売価格(税込)
¥1,022
販売価格(税別)
¥
929
バスケットに入れる
HDMIをDVIに変換するアダプタです。
HDMIモニターをDVIの端子に接続できます。
色
ブラック
規格
HDMI ver1.4
コネクタ形状
HDMI(メス) - DVI(24+1ピン メス)
加工
金メッキ
オス形状
HDMI
メス形状
HDMI(メス)・DVI(24+1ピン/メス)
変換タイプ
メス-メス
注意
※製品は国内向けの民生品です。