変換名人
変換名人の PC周辺機器
変換名人の エクステンダー
変換名人の HDMIエクステンダー
HDMI中継コネクタ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13373494
品番
HD8852
参考基準価格(税別)
¥939
販売価格(税込)
¥1,022
販売価格(税別)
¥
929
バスケットに入れる
HDMIを中継するコネクタです。
HDMIケーブルを延長する時に使用します。
色
ブラック
規格
HDMI ver1.4
コネクタ形状
HDMI(メス) - HDMI(メス)
メス形状
HDMI(メス)・HDMI(メス)
変換タイプ
メス-メス
注意
※製品は国内向けの民生品です。